EURO 2000 SRL - URO51019 PRESSACAVO AM PRM 43-49 FIL GAS 2 - 51019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 43...49.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 14 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075618643
Codice prodotto
URO51019
Cod. produttore
51019
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
43...49.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 pollici
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
77 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
74 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no




