AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO56025 RACCORDO INR F FIL M25*1,5 - 56025

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO56025 RACCORDO INR F FIL M25*1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449077950680

Codice prodotto

URO56025

Cod. produttore

56025

Produttore

URO

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR, con filetto femmina METRICO ISO R68, per raccordarsi ovunque ci siano ingressi con filetto maschio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata <0,05 ohm/mt