EURO 2000 SRL - URO58232 RACCORDO INR TR/TG 32 GUAINA 235 - 58232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
7449071015286
Codice prodotto
URO58232
Cod. produttore
58232
Produttore
URO
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt