AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO60221 RIDUZIONI FIL M-M25X1.5 F-M20X1.5 - 60221

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO60221 RIDUZIONI FIL M-M25X1.5 F-M20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 20

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449070917185

Codice prodotto

URO60221

Cod. produttore

60221

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

20

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.