AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO60224 RIDUZIONI FIL M-M50X1.5 F-M40X1.5 - 60224

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO60224 RIDUZIONI FIL M-M50X1.5 F-M40X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 40

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073522461

Codice prodotto

URO60224

Cod. produttore

60224

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

40

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.