AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO60302 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 3/8 - 60302

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO60302 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449073201199

Codice prodotto

URO60302

Cod. produttore

60302

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.