EURO 2000 SRL - URO60304 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 3/4 - 60304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
7449070917246
Codice prodotto
URO60304
Cod. produttore
60304
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/4 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no


