AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO60320 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 48 - 60320

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO60320 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073414407

Codice prodotto

URO60320

Cod. produttore

60320

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.59 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.