EURO 2000 SRL - URO81012 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 29 -27 - 81012
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
7449074719051
Codice prodotto
URO81012
Cod. produttore
81012
Produttore
URO
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
27 mm
Lunghezza complessiva:
67 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C


