EURO 2000 SRL - URODMC 227ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 227 - DMC 227ABT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 26.5 mm
Confezione
30 M
EAN
7449076660047
Codice prodotto
URODMC 227ABT
Cod. produttore
DMC 227ABT
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
26.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete:
3.25 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.61 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no