AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMT 221 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 221 - DMT 221

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 26.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 20.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7449074082124

Codice prodotto

URODMT 221

Cod. produttore

DMT 221

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

26.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

20.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Altri

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Spessore della parete:

3 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.54 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina tipo DMT: molto indicata su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc.). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto prima di PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica e poi con trecciatura in acciaio zincato. “Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.