AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMTLNX 212 GUAINA INOX AISI304 LNX -212 - DMTLNX 212

copiacopia
EURO 2000 SRL - URODMTLNX 212 GUAINA INOX AISI304 LNX -212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7449076605338

Codice prodotto

URODMTLNX 212

Cod. produttore

DMTLNX 212

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Fibra di vetro

Colore:

Acciaio Inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...300 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Spessore della parete:

2.75 mm

Superficie:

Non trattato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.335 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi per protezione cavi elettrici.