AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMTLNX 250 GUAINA INOX AISI304 LNX -250 - DMTLNX 250

copiacopia
EURO 2000 SRL - URODMTLNX 250 GUAINA INOX AISI304 LNX -250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 59 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 50.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

7449073539551

Codice prodotto

URODMTLNX 250

Cod. produttore

DMTLNX 250

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

59 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

50.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

200 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Fibra di vetro

Colore:

Acciaio Inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...300 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Spessore della parete:

4.25 mm

Superficie:

Non trattato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

1.296 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo fl essibile in acciaio inox AISI 304 ad aggraffatura rinforzata ricoperta prima con calza in fibra di vetro e poi con trecciatura in acciaio inox AISI 304