EURO 2000 SRL - URODMTN 210 GUAINA GAAR TRECCIATA -210 - DMTN 210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 14.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
30 M
EAN
7449077329738
Codice prodotto
URODMTN 210
Cod. produttore
DMTN 210
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
14.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Su filo di acciaio
Colore:
Altri
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Spessore della parete:
2.25 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.233 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


