EURO 2000 SRL - UROEU6282 CASSETTA IP66 SABBIATA MIS.INT128X103X55 - EU6282
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076355325
Codice prodotto
UROEU6282
Cod. produttore
EU6282
Produttore
URO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Installazione nel terreno:
sì
Colore:
Altri
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
60 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


