AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROGFPG 212 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 212 - GFPG 212

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROGFPG 212 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 30 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 16 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7449073996644

Codice prodotto

UROGFPG 212

Cod. produttore

GFPG 212

Produttore

URO

Diametro interno:

12 mm

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Guaina tipo GFP: consigliato nell'industria alimentare perché completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Tubofl essibile in PVC leggero monoestruso. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.