EURO 2000 SRL - UROGFPG 221 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 221 - GFPG 221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 20 mm
Diametro nominale - 20 mm
Raggio di curvatura, statico - 50 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 26 mm
Confezione
50 M
EAN
7449073996651
Codice prodotto
UROGFPG 221
Cod. produttore
GFPG 221
Produttore
URO
Diametro interno:
20 mm
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
125 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no