EURO 2000 SRL - UROGFPN 227 GUAINA PVC NERO LISCIO 227 - GFPN 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 27 mm
Diametro nominale - 27 mm
Raggio di curvatura, statico - 70 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 34 mm
Confezione
25 M
EAN
7449075885052
Codice prodotto
UROGFPN 227
Cod. produttore
GFPN 227
Produttore
URO
Diametro interno:
27 mm
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
125 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no