AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 240 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 240 - GFPPXS 240

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 240 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 240 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 47.9 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7449071632766

Codice prodotto

UROGFPPXS 240

Cod. produttore

GFPPXS 240

Produttore

URO

Diametro interno:

40 mm

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

240 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

47.9 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

750 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Guaina tipo GFP-PXS: consigliato nell'industria alimentare perchè completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi adatto per impianti ove sia richiesta un'ottima resistenza meccanica alla trazione, allo schiacciamento e all'abrasione. Tubo flessibile in PVC pesante grigio realizzato con spirale di PVC rigido all'interno. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.