AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROGFPT 210 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 210 - GFPT 210

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROGFPT 210 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 15.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7449075019518

Codice prodotto

UROGFPT 210

Cod. produttore

GFPT 210

Produttore

URO

Diametro interno:

10 mm

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

15.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Altri

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Guaina tipo GFPT: molto indicato su impianti ove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica ma in presenza di scintillii e scorie incandescenti. Tubo flessibile in PVC leggero monoestruso ricoperto con trecciatura di acciaio zincato. Elevata resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. “Certifi cato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”. Non propagante la fi amma secondo le NORME CEI EN 61386.