EURO 2000 SRL - UROP68020B CONTRODADI PA6 RAL7035 ISO20 - P68020B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
7449073646341
Codice prodotto
UROP68020B
Cod. produttore
P68020B
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no


