EURO 2000 SRL - UROP92011 RACCORDO MF 90 PA66 NW12 PG11 IP66 - P92011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449072203477
Codice prodotto
UROP92011
Cod. produttore
P92011
Produttore
URO
Raccordo a 90° maschio fisso. Prodotto in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzato in poliammide (PA66) autoestinguente secondo UL94, privo di alogeni e a bassa densità fumogena, prova al filo di rame incandescente: secondo IEC 60695-2-1/1. Antivibrante non apribile accidentalmente garantisce un grado di protezione IP66. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento, agli acidi generalmente usati nelle industrie e resistente ai raggi ultravioletti Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite.