AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROPA6HB248 TUBO NYLON PA 6 UL94 HB NW48 - PA6HB248

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROPA6HB248 TUBO NYLON PA 6 UL94 HB NW48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Diametro nominale - 48 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

7449072773666

Codice prodotto

UROPA6HB248

Cod. produttore

PA6HB248

Produttore

URO

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Diametro nominale:

48 mm

Diametro interno:

47.4 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

200 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Guaina tipo PA6HB, utilizzabile per impianti elettrici a bordo macchina e industriali dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, all’urto, all’abrasione e autorinvenente se schiacciata. Resistente ad altee basse temperature, con range da - 40°C a +120°. La guaina flessibile PA6HB è realizzata in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3. La struttura chimica di questo prodotto ha reso questo materiale resistente a olii, solventi e combustibili, all’invecchiamento e ai raggi UV, non è infiammabile e durante la combustione non rilascia alogeni, riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. Non propagante la fiamma secondo le norme UL94 - HB.