EURO 2000 SRL - UROPA6V2229 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 29 - PA6V2229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 34.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale - 29 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
EAN
7449070970371
Codice prodotto
UROPA6V2229
Cod. produttore
PA6V2229
Produttore
URO
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
34.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
29 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
200 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no


