EURO 2000 SRL - UROPEU772332 Racc.press. MF M32*1,5 per guaina NY-TR - PEU772332
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
7449077879257
Codice prodotto
UROPEU772332
Cod. produttore
PEU772332
Produttore
URO
Raccordo pressacavo con filetto maschio per guaina in nylon trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nichelato. La sua applicazioneè ovunque ci sia la necessità di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in una guaina in nylon trecciata. Il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo è IP 68 ed è garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo e dalla boccola di tenuta che si stringe sulla guaina in nylon.Per Raccordo FISSO