EURO 2000 SRL - UROPEU791725 Racc.press. MG M25*1,5 per guaina NY-TR - PEU791725
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449077879707
Codice prodotto
UROPEU791725
Cod. produttore
PEU791725
Produttore
URO
Raccordo pressacavo con filetto maschio per guaina in nylon trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nichelato. La sua applicazioneè ovunque ci sia la necessità di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in una guaina in nylon trecciata. Il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo è IP 68 ed è garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo e dalla boccola di tenuta che si stringe sulla guaina in nylon.Per Raccordo GIREVOLE