AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROTCXG16 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 16 - TCXG16

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROTCXG16 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 16 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8013768870046

Codice prodotto

UROTCXG16

Cod. produttore

TCXG16

Produttore

URO

Diametro esterno:

20.7 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

16 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...70 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Guaina tipo TCX, flessibile in PVC spiralato. Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94.