AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1005C RASO3 LUC.RADEN.PASS.1VIA 24V 3W IP67 30 - AL1005C

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1005C RASO3 LUC.RADEN.PASS.1VIA 24V 3W IP67 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364680824

Codice prodotto

ERXAL1005C

Cod. produttore

AL1005C

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

275 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità di installazione:

76 mm

Diametro di incasso:

36 mm

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

ARAKI incasso carrabile esterni IP67. corpo in alluminio protetto da processo di passivazione. Ghiera: acciaio inox aisi 316L levigato diamante. ARAKI 3W IP67 275 lm 3000K 1VIA LUCE RADENTE PASSIVATO 12/24 V DC.