EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1260BC ORIENT12 24V 12W 60 3000K ORIENT.PASSIVA - AL1260BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8056364686505
Codice prodotto
ERXAL1260BC
Cod. produttore
AL1260BC
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1320 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
116 mm
Altezza/profondità di installazione:
94 mm
Carico massimo:
2500 kg
Carrabile:
sì