AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL130N OLAR1 30 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 400 - AL130N

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL130N OLAR1 30 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534641967

Codice prodotto

ERXAL130N

Cod. produttore

AL130N

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

28 mm

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Diametro di incasso:

25 mm

Carico massimo:

1361 kg

Carrabile:

OLAR1 - Faretto calpestabile carrabile passivato incasso per esterno, fascio di luce fisso 30°. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio silicio), Ghiera in acciaio inox 316L, schermo in vetro tempaerato trasparente. LED 1W 120lm 4000K CRI 80 - 12/24V DC.