EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2440BF ORIENT24 24V 24W 40 6000K BASCUL.PASSIVA - AL2440BF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8056364686376
Codice prodotto
ERXAL2440BF
Cod. produttore
AL2440BF
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
134 mm
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Carico massimo:
2500 kg
Carrabile:
sì