AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2460BF ORIENT24 24V 24W 60 6000K BASCUL.PASSIVA - AL2460BF

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2460BF ORIENT24 24V 24W 60 6000K BASCUL.PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686383

Codice prodotto

ERXAL2460BF

Cod. produttore

AL2460BF

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

134 mm

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Carico massimo:

2500 kg

Carrabile:

Orient, incasso carracile per esterno. 24W. 6000K. 3000 lm. 60°