EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL8F OLAR8 INCAS.PASSIVATO 40 24V 8W IP67 600 - AL8F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364681418
Codice prodotto
ERXAL8F
Cod. produttore
AL8F
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...24 V
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Diametro di incasso:
110 mm
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì