EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR101N RASO12 1 VIA 24V 12W IP67 4000K LUC.RAD. - ALR101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689117
Codice prodotto
ERXALR101N
Cod. produttore
ALR101N
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
325 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/profondità di installazione:
86 mm
Diametro di incasso:
88 mm
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì