AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR102C RASO12 2 VIE 24V 12W IP67 3000K LUC.RAD. - ALR102C

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR102C RASO12 2 VIE 24V 12W IP67 3000K LUC.RAD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689131

Codice prodotto

ERXALR102C

Cod. produttore

ALR102C

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

590 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità di installazione:

86 mm

Diametro di incasso:

88 mm

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

RASO12 2 VIA. Incasso carrabile, luce radente. Passivato per esterni. Corpo: alluminio-magnesio-silicio. Ghiera in acciaio AISI 316L. RASO12 INCASSO CARRABILE PASSIVATO IP67 LUCE RADENTE 2 VIE 24V 12W 3000K 590 lm.