AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR102N RASO12 2 VIE 24V 12W IP67 4000K LUC.RAD. - ALR102N

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR102N RASO12 2 VIE 24V 12W IP67 4000K LUC.RAD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Alimentazione - Trasformatore elettronico standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689148

Codice prodotto

ERXALR102N

Cod. produttore

ALR102N

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

620 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità di installazione:

96 mm

Diametro di incasso:

84 mm

Carico massimo:

1360.78 kg

Carrabile:

RASO12 2 VIE - Incasso per esterno carrabile passivato fascio di luce radiale. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magensio silicio), ghiera in acciaio AISI 316L. Tipo LED: CREE XPE. Alimentazione 24V DC, versione AC su richiesta. IP67/IK10. LED 12W 620lm 4000K CRI 80 24V DC.