AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR360C RASO360 24V 6W IP67 3000K LUC.RAD.PAS.

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR360C RASO360 24V 6W IP67 3000K LUC.RAD.PAS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689087

Codice prodotto

ERXALR360C

Cod. produttore

ALR360C

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

78 mm

Altezza/profondità di installazione:

45 mm

Diametro di incasso:

52 mm

Carrabile:

no

RASO360 - Incasso per esterno passivato fascio di luce radiale. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magensio silicio), ghiera in acciaio AISI 316L, diffusore PMMA. Tipo LED: SMD LG. Alimentazione 12/24V DC, versione AC su richiesta. IP67/IK09. LED 6W 600lm 3000K CRI 80 12/24V DC - 360°.