EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL1X1AF PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 6000K - DL1X1AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364681739
Codice prodotto
ERXDL1X1AF
Cod. produttore
DL1X1AF
Produttore
ERX
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Cromo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Diametro esterno:
25 mm
Altezza/profondità di installazione:
24 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no