AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQBF PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQBF PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364682446

Codice prodotto

ERXDL2LQBF

Cod. produttore

DL2LQBF

Produttore

ERX

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

32 mm

Altezza/profondità di installazione:

17 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PETIT QUADRO faretto da incasso dalle dimensioni. Corpo: alluminio anodizzato. Angola: 30°. Colore: bianco. PETIT QUADRO 2W BIANCO 180Lm 6000°K.