EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQSC PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.30 - DL2LQSC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364682453
Codice prodotto
ERXDL2LQSC
Cod. produttore
DL2LQSC
Produttore
ERX
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
160 lm
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
32 mm
Altezza/profondità di installazione:
17 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


