EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQSN PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMIN.SATIN. 400 - DL2LQSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689773
Codice prodotto
ERXDL2LQSN
Cod. produttore
DL2LQSN
Produttore
ERX
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
170...170 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
32 mm
Larghezza di incasso:
22 mm
Altezza/profondità di installazione:
17 mm
Lunghezza di incasso:
22 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM2


