EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2MAF PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 60 - DL2MAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642193
Codice prodotto
ERXDL2MAF
Cod. produttore
DL2MAF
Produttore
ERX
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP54
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
185...185 lm
Fattore di potenza:
0.9
Diametro esterno:
16 mm
Altezza/profondità di installazione:
16 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM2