AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOX2N SOPRA X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 ALL.40

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOX2N SOPRA X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 ALL.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642247

Codice prodotto

ERXSOX2N

Cod. produttore

SOX2N

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

181 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

50 mm

Altezza/profondità di installazione:

13 mm

Carrabile:

no

SOPRA X - Segnapasso di superfice. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio siligio), ghiera acciaio AISI 316L, schermo opale. Tipo LED: SAMSUNG SMD. Angolo 120°. IP67/IK08. LED 2W 181lm 4000K CRI 80 12V DC