EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOY2F SOPRA Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 ALL.60 - SOY2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642315
Codice prodotto
ERXSOY2F
Cod. produttore
SOY2F
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Max prestazioni del sistema:
2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
137 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Diametro esterno:
49 mm
Altezza/profondità di installazione:
13 mm
Carrabile:
no