AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503DLC VITRUM503 12V 5W 3000K ON/OFF PER CARTON

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503DLC VITRUM503 12V 5W 3000K ON/OFF PER CARTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642551

Codice prodotto

ERXSP503DLC

Cod. produttore

SP503DLC

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

415 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

81 mm

Lunghezza:

105 mm

Altezza/profondità di installazione:

45 mm

Vitrum503. 5W. 12VDC. 3000K. ON/OFF. 415 lm.