AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506C VITRUM506 230V 2700K PER 506 ON/OFF - SP506C

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506C VITRUM506 230V 2700K PER 506 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364683504

Codice prodotto

ERXSP506C

Cod. produttore

SP506C

Produttore

ERX

VITRUM506 Plus incasso IP67 per scatola 506. Corpo: alluminio passivato. Schermo: vetro temperato serigrafato. VITRUM506 7W 230 V PER 506 2700K IP67 PASS 590 lm 100°.