AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506N VITRUM506 230V 4000K PER 506 ON/OFF - SP506N

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506N VITRUM506 230V 4000K PER 506 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364683511

Codice prodotto

ERXSP506N

Cod. produttore

SP506N

Produttore

ERX

VITRUM506 Plus incasso IP67 per scatola 506. Corpo: alluminio passivato. Schermo: vetro temperato serigrafato. VITRUM506 7W 230 V PER 506 4000K IP67 PASS 640 lm 100°.