EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSPS12C VITRUM TONDO SMERI.IP67 12V 2700K - SPS12C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8056364683740
Codice prodotto
ERXSPS12C
Cod. produttore
SPS12C
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
560 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Diametro:
95 mm
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
Diametro di incasso:
75 mm