EXENIA S.R.L. - EXE313515052 WILLY SOSP. D28 LED 26W 3000K IP20 NERO - 313515052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3300 lm
Colore del corpo - Nero
Diametro - 280 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8051098023077
Codice prodotto
EXE313515052
Cod. produttore
313515052
Produttore
EXE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3300 lm
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
280 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1940...1940 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
360 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no