AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EXENIA S.R.L. - EXE354535085 LINEA SOSP. BIEMISS.LED 31W+6W CRI85 300 - 354535085

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5500 lm

  • Colore del corpo - Altri

  • Lunghezza - 1440 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098026405

Codice prodotto

EXE354535085

Cod. produttore

354535085

Produttore

EXE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5500 lm

Colore del corpo:

Altri

Lunghezza:

1440 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza della sospensione:

1923...1923 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

45 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

77 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a sospensione per luce biemissione con sorgente luminosa a LED e con diffusore in policarbonato microprismato. Corpo in alluminio metallo verniciato corten, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente opaco. Sorgente Luminosa: LED 31W 4600Lm+6W 900Lm 3000K.